品番 : EA809YS-12
品名 : 75㎜/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ブラシ外径 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 線径 | 0.35mm |
| ねじサイズ | M10×1.5mm | 最大回転数 | 12,500rpm |
| カップ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/14 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0973ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA809YS-11 : 75㎜/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
