詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YS-7

品名 : 75㎜/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス

仕様

ブラシ材質 ステンレス ブラシ外径 75mm
毛丈 22mm 線径 0.5mm
ねじサイズ M10×1.5mm 最大回転数 12,500rpm
カップ型
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0973ページ
ウェブカタログ画像
  • B:M10×1.5  D:75mm  L:22mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top