詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YX-62

品名 : 75mm/X-LOCK ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608620725
外径(mm) 75 軸径(mm) 0.3
最大回転数(rpm) 12500 材質 スチール
X-LOCK対応ディスクグラインダー用
レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨
追加説明
カタログ価格

2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0973ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top