品番 : EA809YZ
品名 : 30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | TJ-201-Z |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×1.5 | 六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 30mm | ||
| 電動工具専用 | |||
| 狭所、溝奥、C型鋼など、被研磨部にブラシが届かない場所のバリ取りや研磨作業時に使用することで作業が可能になります。 | |||
| ※安全のため、接続個数は2個以内にしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/13 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
