詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809Z-10

品名 : 103x3.5mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)

仕様

粒度 #16 入数 5枚
外径×厚み×穴径 103×4.5×15mm 最高回転数 13,000rpm
用途 コンクリート、ブロック、レンガなどのはつり、削り、面取りに 砥材 GC(酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化チタン)
基材材質 ガラスクロス 溝 3.5mm
重量 73g/枚
砥石の当たる面が2段刃となっており、目詰まりしにくい構造。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 19:12現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0970ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top