品番 : EA809Z-12
品名 : 125x 4mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | SGK1254-16 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | スーパーグリーンK(カッパ) | 用途 | コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に |
| 対応被削材 | 石材・コンクリート | 外径 | 125mm |
| 厚み | 4mm | 穴径 | 22mm |
| 粒度 | #16 | 最大回転数 | 11000rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |
| 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 | |||
| ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
