品番 : EA809ZB-13
品名 : φ125x40mm スポンジ(マジック式)
仕様
サイズ | φ125mm×40(T)mm | マジック部分 | φ100mm |
---|---|---|---|
材質 | ウレタン (エーテル系) | ||
高密度・高反発でキメが細かくワックスの塗込みに最適 | |||
EA809ZB-4Aなどに取付ご使用ください。 | |||
自動車のワックス掛けに使用できます。 |
追加説明 |
●ZB-13のマジック部分はφ100mmです。(サブ画像)(2009/11/12 0945) |
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/08/14 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1002ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA809ZB-4A : φ125mm 軸付ラバーパット(マジック式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)