品番 : EA809ZB-2
品名 : φ185mm スポンジバフ
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 商品名 | Gスーパー |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ185mm×40(T)mm | 穴径 | φ25.4mm |
| 材質 | ウレタン | 取付方法 | マジック式 |
| 極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ | |||
| 自動車塗装面のコンパウンド掛け用をつけてお使いください。 | |||
| 細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷を残しません。 | |||
| キメが細かくワックスの塗りのばしにも適しています。 | |||
| ※ポリシャーは2100rpm以下の回転数で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0965ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA809ZB-1 : φ150mm ラバーパット(マジックタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
