詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ZF-36

品名 : 100xM10/#36 オフセット砥石(セラミック/10枚)

セラミック砥粒で異次元の研削力と耐久性を発揮

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 BC100-36
メーカー商品名 ブルーセラック 用途 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
対応被削材 一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄 外径 100mm
ネジ径 M10 砥粒 セラミック
粒度 #36 最大回転数 15,000rpm
最高使用周速度 79m/s 入数 10枚
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力と耐久性があります。
オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず
ストレート形状では難しいベタ使いが可能です。
独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで
研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。
クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。
研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
追加説明
カタログ価格

8,270 円(税抜)/ 9,097 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 15:44現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 0970ページ
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • オフセット型はストレート型より接触面が広いため作業効率がアップ
  • 三角形状のセラミック砥粒で高い研削力を実現
  • ワンタッチ式のため取付け工具不要
  • 一般鋼のビード取り作業に
  • 一般鋼・ステンレスの面取り作業に
  • アルミ防湿梱包で湿気による砥石の劣化を軽減します

商品動画

研削力が高く、スピードが早い。製品1枚で出来る作業が多い、研削用ディスクの決定版。 研削力が高く、スピードが早い。製品1枚で出来る作業が多い、研削用ディスクの決定版。
「ブルーセラックオフセットタイプ」と従来のオフセット砥石との研削面・研削力比較動画です。 「ブルーセラックオフセットタイプ」と従来のオフセット砥石との研削面・研削力比較動画です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top