詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810-2B

品名 : 13mm チャック(ハンマードリル用・SDS)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 CK-SDS13N
チャック能力 φ1.5~13mm 全長 121mm
シャンク SDSプラス
SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用する鉄工・木工ビット等が使用可能
回転専用・打撃禁止
チャックハンドル付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/21 13:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0822ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top