品番 : EA810CF-1B
品名 : DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DH14DSL(2LYPK) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) |
| 充電時間 | 約30分 | 回転数 | (強):0~1,500rpm (弱):0~750rpm |
| 打撃数 | (強):0~6,200回/分 (弱):0~3,100回/分 |
穴あけ能力 | コンクリート:3.4~16mm 鉄工:13mm、木工:18mm |
| サイズ | 276×250(H)mm | 重量 | 2.1kg |
| 付属品 | バッテリー×2、充電器、 電池カバー、サイドハンドル、 デプスゲージ、ケース |
替カーボン | EA813HH-13 |
| 無段変速、正逆転、安全クラッチ、LEDライト付、 回転・打撃力2段階切替機構付 |
|||
| 電池残量表示付(本体) | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
90,700 円(税抜)/ 99,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0832ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| 部品 | EA813HH-13 : 交換用カーボンブラシ [999100/日立](2個) |
