品番 : EA810CF-3
品名 : DC14.4V/20mm ハンマードリル(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DH14DBL(2LYPK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 穴あけ能力 | コンクリート:3.4~20mm、鉄工:13mm、木工:24mm、コアビット:25~35mm、ダイヤモンドコアスーパーダイヤコア:32mm、ハイパーダイヤコアスーパーウッドコア:32mm |
バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 約30分 | 回転数 | 0~900rpm |
打撃数 | 0~3,400回/分 | サイズ | 83×331×214(H)mm |
重量 | 3.4kg | 付属品 | 充電器、バッテリー×2、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー |
1充電当たりの穴あけ作業量 | 約155個 | ||
高耐久&長寿命&メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、 製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 |
|||
操作性に配慮したハンドル形状 | |||
トップクラスの作業量 |
|||
RFC機能 先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し、作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減) |
|||
便利な収納ケース サイドハンドルを取付けた状態で収納可能。 |
|||
ブレーキ付 | |||
無段変速 | |||
正逆転可能 | |||
スリップクラッチ付 | |||
グリース密封構造 | |||
集じん機取付可 | |||
ライト付 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
104,900 円(税抜)/ 115,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 06:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0850ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |