品番 : EA810CG-1
品名 : 28mm ロータリーハンマードリル
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DH28PC |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 720W |
| 回転数 | 0~1050rpm | 打撃数 | 0~4000回/分 |
| 能力 | コンクリート:φ4~28mm、 鉄工:φ13mm、木工:φ32mm、 コアビット:φ25~80mm |
コード長 | 5m |
| サイズ | 102×316×208mm | 重量 | 3.5kg |
| 付属品 | サイドハンドル、ストッパ、プラスチックケース | ||
| 二重絶縁、無段変速、正逆転 | |||
| 3モード切替 (打撃/回転/回転+打撃) | |||
| ビット別売 | |||
| 替カーボンブラシ | EA813HH-2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
73,000 円(税抜)/ 80,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0824ページ | ||||
