品番 : EA810CH-3
品名 : DC18.0V/26mm ハンマードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DH18DBL(2LXPK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 穴あけ能力 | コンクリート:3.4~26mm 鉄工:13mm 木工:27mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコアスーパーダイヤコア:65mm ハイパーダイヤコアスーパーウッドコア:65mm |
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) 工具本体により自動で切り替わります。 |
充電器 | AC100V |
充電時間 | 約25分 | 回転数 | 0~1050rpm |
打撃数 | 0~3950回/分 | サイズ | 83×351×214(H)mm |
重量 | 3.6kg | 付属品 | バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー |
1充電当たりの穴あけ作業量 | 18V:約170個 | ||
高耐久&長寿命&メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、 製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 |
|||
操作性に配慮したハンドル形状 | |||
トップクラスの作業量 | |||
RFC機能 先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減) |
|||
便利な収納ケース サイドハンドルを取付けた状態で収納可能。 |
|||
ブレーキ付 | |||
無段変速 | |||
正逆転可能 | |||
スリップクラッチ付 | |||
グリース密封構造 | |||
集じん機取付可 | |||
ライト付 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,900 円(税抜)/ 105,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 00:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |