品番 : EA810CH-5
品名 : DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DH18DPA(2XP) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電時間 | 約19分(実用充電) 約25分(満充電) |
回転数 | 0~1080rpm |
打撃数 | 0~5500回/分 | サイズ | 271×81×211(H)mm |
重量 | 2.5kg(サイドハンドルを含む) | 充電器 | AC100V |
付属品 | バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー | 穴あけ能力 | コンクリート:φ3.4~18mm 鉄工:φ13㎜、木工:φ18㎜ |
軽量コンパクトで上向き・横向き作業でも疲れにくい。 | |||
RFC機能付 | |||
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
84,800 円(税抜)/ 93,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 14:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0866ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |