品番 : EA810DE-3B
品名 : 40mm ロータリーハンマードリル
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DH40MEY |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・1150W | 回転数 | 250~500min-1(回/分) |
| 打撃数 | 1430~2850min-1(回/分) | 穴あけ能力 | ドリルビット:φ40mm、 コアビット:φ105mm |
| コード長 | 2心キャブタイヤケーブル5m | サイズ | 477(W)×108(D)×242(H)mm |
| 重量 | 7.5kg | 付属品 | サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリス、ケース |
| SDSmaxシャンク専用 | |||
| ACブラシレスモーター搭載でカーボンブラシの交換不要 | |||
| プッシュボタン式定速度・変速制御 | |||
| ビット別売 | |||
| 40mmクラス電気ハンマドリル最速の穿孔速度・クラス最大のハツリ能力 | |||
| 無段変速・オートモードダイヤル機能搭載 | |||
| アルミ二重絶縁構造 | |||
| コイルスプリングとウェイトで構成された動吸振器を本体と共振させることにより振動を吸収する当社独自のコイルスプリング式動吸振器を採用。振動が低減し、作業性が向上。 | |||
| 小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
93,800 円(税抜)/ 103,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0824ページ | ||||
