詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810DN-11A

品名 : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DH3628DA(2XPZ)
仕様 樹脂ケースセット 穴あけ能力 コンクリート:3.4~28mm
鉄工:13mm
木工:32mm
コアビット:25~50mm
ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア:65mm
ハイパーダイヤコア・スーパーウッドコア:65mm
バッテリー 36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電器 AC100V
充電時間 約25分 回転数 NORMALモード:0~950rpm
LOWモード:0~700rpm
打撃数 NORMALモード:0~4,300(回/分)
LOWモード:0~3,170(回/分)
サイズ 91×358×233(H)mm
重量 サイドハンドル装着時:4.0kg
サイドハンドルなし:3.8kg
付属品 バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
一充電当たりの作業量 コンクリート穴あけ(深さ40mm)2.5Ah(マルチボルト)
錐径12.5mm:約75個
錐径18mm:約40個
モーター 直流ブラシレスモーター
適用ビット SDSプラスシャンクタイプ 振動3軸合成値 回転+打撃:12.1m/s2
打撃:9.9m/s2
使用可能蓄電池 マルチボルト蓄電池
ビット別売
業界初※ LED垂直サポート機能
2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(ロータリハンマドリル)
オートストップ機能搭載
ビットを外さずに簡単着脱
回転数2段切替
作業内容に合わせてワンプッシュで、回転数・打撃数を落とすことが可能。もろい材料への穴あけがしやすくなります。
用途に応じて3モード切替
大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えできます。
RFC機能
先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)
高輝度LEDライト付
無段変速
正逆転可能
スリップクラッチ付
グリース密封構造
集じん機取付可
追加説明
アイコン
カタログ価格

117,000 (税抜)/ 128,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 04:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ビット別売

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top