詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810DN-15

品名 : DC36.0V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DH3628DB(2XPZ)
仕様 樹脂ケースセット 穴あけ能力 【集じんシステム装着時】
コンクリート:4.3~20mm

【集じんシステム非装着時】
コンクリート:3.4~28mm
鉄工:13mm
木工:32mm
コアビット:25~50mm
ダイヤモンドコアビット:65mm
バッテリー 36V(リチウムイオン2.5Ah)/18V(リチウムイオン5.0Ah) 充電器 AC100V
充電時間 実用充電:約19分
満充電:約25分
回転数 NORMALモード:0~950rpm
LOWモード:0~700rpm
打撃数 NORMALモード:0~4,300回/分
LOWモード:0~3,170回/分
サイズ 500×105×247(H)mm
重量 サイドハンドル装着時:5.0kg
サイドハンドルなし:4.8kg
付属品 バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、集じんシステム
機能 ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、スリップクラッチ付、グリース密封構造、集じんタイプ・取付可、ライト付 一充電当たりの作業量 コンクリート穴あけ(深さ40mm)
錐径12.5mm:約75個
錐径18mm:約40個
モーター 直流ブラシレスモーター 適用ビット SDSプラスシャンクタイプ
振動3軸合成値 回転+打撃:12.1m/s2
ビット別売・集じんタイプ
軽量・コンパクト・低振動
UVP機能
防振ハンドル、動吸振器により振動を低減し、好フィーリングを実現しました。
LED垂直サポート機能
垂直をお知らせすることで垂直穴あけをサポートします。
オートストップ機能搭載
連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させ、安定した穴あけをサポートします。
リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
ビットを外さずに簡単着脱
ビットを取り付けたまま、集じんシステムの着脱が可能です。
簡単操作パネル
ワンプッシュで簡単にモード切替が可能です。
回転数2段切替
作業内容に合わせてワンプッシュで、回転数・打撃数を落とすことが可能。もろい材料への穴あけがしやすくなります。
用途に応じて3モード切替
大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えできます。
高輝度LEDライト
高輝度で明るいLEDライト搭載で、狙った場所が見やすく、作業がスムーズ。スイッチから指を離して約10秒後に自動消灯します。
集じんシステムを使用時は照射できません。
防じん・耐水性アップスイッチ採用
スイッチハウジングが隙間のないレーザー溶着タイプのため、防じん性・耐水性がアップしました。
追加説明
アイコン
カタログ価格

134,100 (税抜)/ 147,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 19:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像
  • ビット別売・集じんタイプ

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top