詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810DN-1A

品名 : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DH36DPE
仕様 樹脂ケースセット 穴あけ能力 コンクリート:3.4~28mm
鉄工:13mm
木工:32mm
コアビット:25~50mm
ダイヤモンドコアビット:65mm
モーター 直流ブラシレスモーター 回転数 NORMAL:0~950min-1(回転/分)
LOW:0~700min-1(回転/分)
打撃数 NORMAL:0~4,300min-1(打撃/分)
LOW:0~3,170min-1(打撃/分)
適用ビット SDSプラスシャンクタイプ
サイズ 83×368×276(H)mm 重量 3.7kg(サイドハンドル装着時)
3.5kg(サイドハンドルなし)
バッテリー リチウムイオン(36V/2.5Ah) 充電器 AC100V
充電時間 実用充電:約19分
満充電:約25分
付属品 バッテリー×2個
充電器
デプスゲージ
サイドハンドル
ケース
電池カバー
キャップ
軽くてスリムなガンハンドルで抜群の取り回し
無段変速、ブレーキ、正逆転、スリップクラッチ
<低振動で疲れにくい(特許)>
本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。
<作業内容に合わせて切替えできる回転数2段切替搭載>
切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
<高輝度で明るいLEDライト搭載>
狙った場所が見やすく、作業がスムーズ。スイッチから指を離して約10秒後に自動消灯します。
※ビット別売
追加説明
カタログ価格

113,100 (税抜)/ 124,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/21 21:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像
  • LEDライト搭載
  • 急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール付き
  • 本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減
  • 単位(mm)
  • 回転数2段切替搭載
  • オートストップ機能搭載

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top