詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810DN-53A

品名 : DC36.0V ハンマードリル(充電式/SDSmax)

40mmクラス・AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現 

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DH3640DA 2WPZ
用途 コンクリート等への穴あけ作業に 仕様 標準セット(ビット別売)
穴あけ能力 ドリルビット:φ40mm
コアビット:φ105mm
無負荷回転数 250~500min-1(回転/分)
全負荷打撃数 1,400~2,800min-1(打撃/分) バッテリー リチウムイオン(36V/4.0Ah)
充電時間 フル充電:約40分
※EA813H-18A使用時
充電器 AC100V
サイズ 499×107×262(H)mm 重量 7.4kg
(サイドハンドル含む)
モーター 直流ブラシレスモーター 付属品 バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、電池カバー、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA
【連続作業に便利なオンロック機能搭載(打撃モード時のみ)】
スイッチを引いた状態で連続運転ボタンを押すと、 スイッチをはなしても動き続ける連続運転になります。
【RFC(リアクティブフォースコントロール)機能付】
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
軽量ボディ&クラストップの穿孔速度とハツリ性能
※2023年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて
新構造の動吸振器と防振ハンドルで低振動
回転数・打撃数を4段階で調整できます。
先端工具の取付角度調整機構搭載(12段階)
ワンプッシュ式ビット装着
電池残量表示付(バッテリー)
追加説明
カタログ価格

177,100 円(税抜)/ 194,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0833ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top