詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810DN-5A

品名 : DC36V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)

軽快に穴あけ!

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DH36DPF(2XPZ)
用途 コンクリート等への穴あけ作業に 仕様 標準セット(ビット別売)
穴あけ能力 コンクリート:4.3~20mm 無負荷回転数 ノーマルモード:0~950rpm
ローモード:0~700rpm
※気温20℃満充電時
全負荷打撃数 ノーマルモード:0~4,300回/分
ローモード:0~3,170回/分
※気温20℃満充電時
集じんシステム [コンクリート穴あけ専用]
容量:0.6L
最大ストローク:100mm
使用可能なドリルビット:4.3~20mm(錐径)、100mm以下(有効長)
サイズ:103×223×393mm
重量:1.1kg
バッテリー リチウムイオン(36V/2.5Ah) 充電時間 フル充電:約25分
※EA813H-18A使用時
充電器 AC100V サイズ 512×278(H)mm
重量 4.8kg(サイドハンドル含む) モーター 直流ブラシレスモーター
付属品 集じんシステム、バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
【低振動で疲れにくい(特許)】
本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。
【リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)】
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
【オートストップ機能搭載】
連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。
【回転数2段切替搭載】
切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
【集じんシステム付】
2気筒のサイクロン分離式で吸引力が落ちにくく、HEPAフィルターが細かい粉じんをキャッチしてクリーンな排気
【簡単着脱】
ビットを取り付けたまま、集じんシステムの着脱が可能です。また、モーターレスで軽量のため取り回しも容易です。
【スリム】
集じんシステムを取り付けてもスリムで、狭い場所での作業に最適です。
【好バランス】
重心が押し付けライン上にあり、上向き作業時の負担を軽減。
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付
電池残量表示付(バッテリー)
追加説明
カタログ価格

129,600 円(税抜)/ 142,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0833ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

HiKOKI公式YouTube HiKOKI公式YouTube

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top