品番 : EA810GB-1
品名 : 21㎜ ハンマードリル(無段変速)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH2-21 |
|---|---|---|---|
| 穴あけ能力 | コンクリート:φ21mm ダイヤモンドコア:φ65mm 鉄工:φ13mm、木工:φ30mm |
電源 | AC100V 720W |
| 回転数 | 0~2000rpm | 打撃数 | 0~4800回/分 |
| 打撃力 | 2.0J | サイズ | 334×88×205(H)mm |
| 重量 | 2.3kg | コード長 | 5m |
| 付属品 | サイドハンドル・深さゲージ・ケース | ||
| ハンマードリル(SDSプラスシャンク) | |||
| コンパクト | |||
| 電子無段変速 | |||
| 正転・逆転機構 | |||
| 軽破つりモード(バイオロック機能) | |||
| ビット別売 | |||
| ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0817ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813BZ-4 : カーボンブラシ (1617000525/ボッシュ/ 2個) |
