品番 : EA810GC-3A
品名 : 28㎜ ハンマードリル(無段変速)
バイブレーションコントロールにより、ハードな作業でも連続的に作業可能
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH2-28 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50~60Hz) | 消費電力 | 850W |
| 回転数 | 0~1300min*(回転/分) *SDS回転チャックセット使用(別売) |
打撃数 | 0~5100min*(回/分) *SDS回転チャックセット使用(別売) |
| サイズ | 379(W)×216(H)mm | 重量 | 2.9kg(EPTAプロシージャー01/2003に準拠) |
| コード | 5m | 穴あけ能力 | コンクリート:φ28mm ダイヤモンドコア:φ80mm 鉄工*:φ13mm、木工*:φ30mm *SDS回転チャックセット使用(別売) |
| 付属品 | サイドハンドル、深さゲージ、 キャリングケース |
替カーボンブラシ | EA813BZ-4 |
| 二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ、 回転停止、SDSプラスシャンク、 回転/回転+打撃、正逆転、軽はつりモード、 キックバック防止 |
|||
| 加速度センサー搭載でキックバックを防ぐ、 安全ハンマードリル。 |
|||
| キックバック防止機能。 | |||
| アクティブバイブレーションコントロール。 | |||
| 3.2Jの打撃力で軽破つり作業も可能です。 | |||
| 回転+打撃モード、回転モード、破つりモードの 3モードを切り替え可能。バリオロック機構付き。 |
|||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0817ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813BZ-4 : カーボンブラシ (1617000525/ボッシュ/ 2個) |
