品番 : EA810GR-5
品名 : DC36V ハンマードリル(充電式)
細径ソフトモードで細径ビットも使用可能
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH36V-PLUS |
---|---|---|---|
※ | ビット別売 | バッテリー | 36V(リチウムイオンAh4.0) |
充電時間 | 約40分(空→80%ターボ充電) 約80分(空→フル充電) |
回転数 | 0~940rpm |
打撃数 | 0~4,200回/分 | サイズ | 383×246(H)mm |
重量 | 4.5kg(バッテリー含む) | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、 樹脂ケース、サイドハンドル、 深さゲージ |
穴あけ能力 | コンクリート:φ28mm 鉄工:φ13㎜、木工:φ30㎜ コアビット:φ80㎜ |
||
電子無段変速、安全クラッチ付、正逆転、キックバック防止機能付 | |||
2モード切替(回転/回転+打撃) | |||
3.2Jの高い打撃力でスピーディーな作業を実現 | |||
低振動設計で快適作業 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
135,900 円(税抜)/ 149,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 07:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0838ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813B-3 : [14.4V/18V/36V用] 充電器 |