品番 : EA810MG-10
品名 : 10.0mm 通線用ドリル(SDSプラス)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | TD100032R |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 10.0mm | 全長 | 320mm |
| 有効長 | 150mm | シャンク | SDSプラス |
| 配線用の下穴あけに。 | |||
| 金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。 | |||
| 壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。 | |||
| 刃先が営利になっており、位置決めが簡単です。 | |||
| 軽量型ハンマードリルSDSプラス対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
