品番 : EA810MK-5
品名 : 5本組 SDSプラスドリルセット
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DL-SDSキット5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに | 刃先径 | 5.0mm・6.0mm・8.0mm・10.0mm・12.0mm (5本入り) |
| 全長 | 166mm | 有効長 | 100mm |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 刃数 | 3枚刃 |
| 軸形状 | ねじ形状 | 適応機種 | 軽量型ハンマードリル |
| 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。 | |||
| 長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 | |||
| 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 | |||
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | |||
| デッキプレートを貫通! コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 |
|||
| ※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/27 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0952ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
