品番 : EA810PA-1
品名 : DC18.0V ハンマードリル(黒/充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1HD1J18V-B |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 18V (リチウムイオン電池5Ah) | 充電器 | AC100V (50/60Hz) |
| 充電時間 | 実用:約38分 フル:約54分 |
回転数 | 高速:0~950回転/分、低速0~700回転/分 |
| 打撃数 | 高速:0~4,200回/分、低速0~3,100回/分 | サイズ | 367×86×278(H)mm |
| 重量 | 3.35㎏ | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル |
| 防じん・耐水性能 | IP56 | 穴あけ能力 | 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm):《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm):《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ10.5×深さ40mm):《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm):《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ16.5×深さ40mm):《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm):《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松(Φ18×深さ120mm):《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm):《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16mm+12mm): 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴 |
| チャック | クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) | 振動3軸合成値 | 16.3m/s2 |
| LEDライト | スイッチ連動 | ||
| タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業 | |||
| モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現 | |||
| T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能 | |||
| モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) | |||
| 高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。 | |||
| ブラシレスモーター | |||
| 収納式引っ掛けフック、LEDライト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
152,500 円(税抜)/ 167,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0847ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器 |
| 部品 | EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
