品番 : EA810TC-201
品名 : 100x250mm フロアスクレーパー(SDSプラス)
仕様
| 刃幅 | 100mm | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1本 | ||
| SDSプラスシャンク | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA810TC-202 : [EA810TC-201用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
