詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-33

品名 : 75x320mm カットチゼル(六角軸)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-10
用途 ・土木工事でのみぞ堀
・造園工事での穴掘り
・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業 等に
六角軸 17mm
刃幅 75mm 全長 320mm
刃形状 両刃 重量 650g
材質 クローム、モリブデン鋼
先端は両刃で鋭い刃先が、切断、ハガシ、はつり等の作業効率をアップさせます。
軽量でバランスの取れた設計になっています。
鍛造品で強力な破砕力を生み出します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0955ページ

代替品

EA810TC-37
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top