詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-40

品名 : 105x400mm スコップ(六角軸)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-14
六角軸 17mm 刃幅 105mm
全長 400mm 重量 1200g
材質 クローム、モリブデン
穴掘り、土堀り、溝堀り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。
薄く鋭い先端で入りが良く、且つ、ワイドな刃幅で効率よく作業ができます。
鍛造品で強力な掘り起し作業を実現します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,730 (税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/16 03:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0955ページ

代替品

EA810TC-40A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top