品番 : EA810TC-48
品名 : 150x500mm 四角ランマ(SDS-max)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-93 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに ・U字溝敷設の土固めに ・外構、エクステリア工事の地固めに |
軸 | SDS-max |
| 対角線幅 | 150mm | 全長 | 500mm |
| 重量 | 2.8kg | 材質 | クローム、モリブデン鋼 |
| SDSmaxシャンク | |||
| 四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます。 | |||
| 狭い場所での突き固めに効果を発揮します。 | |||
| 楽な姿勢での作業が可能です。 | |||
| 深い場所での作業に効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
