品番 : EA810TC-63
品名 : 75x350mm カットチゼル(SDS-max)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-57 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・Pタイル、クッションフロア、長尺シート等の床の付着物除去作業 ・コンクリートの付着物除去作業 |
シャンク | SDSmax |
| 軸径 | 18mm | 刃幅 | 75mm |
| 全長 | 350mm | 材質 | クローム、モリブデン鋼 |
| 刃部が片刃で食い込みがよく、角度がついているので床材等のハガシ作業を効率よく行えます。 | |||
| 鍛造品で強力なハガシ作業を実現します。 | |||
| シャンクのはめ合いが良いので軸がぶれにくく、狙った箇所を効率よくハツれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
