品番 : EA810TC-64
品名 : 105x400mm ミニスコップ(SDS-max)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-58 |
|---|---|---|---|
| シャンク | SDSmax | 刃幅 | 105mm |
| 全長 | 400mm | 重量 | 1140g |
| 長時間使用しても摩耗が少なく、いつまでも鋭利な刃先が残り、高破砕力を確保します。 | |||
| 薄く鋭い先端で入りが良く、且つ、105mmとワイドなので効率良く作業ができます。 | |||
| 鍛造品で強力な掘り起し作業を実現します。 | |||
| シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率良くハツれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
