詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-76

品名 : 16x280mm ハイス付コールドチゼル(SDS-max)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-52
用途 ・コンクリート、岩石のハツリ作業
・溝堀り、角出し作業
シャンク SDSmax
軸径 18mm 刃幅 16mm
全長 280mm 重量 520g
材質 クローム、モリブデン鋼、ハイス鋼
刃先に高速度鋼(SKH-9)を使用し、使用中に刃先が温度上昇しても(推定500℃)硬度低下しません。
長時間使用しても磨耗が少なく、高破砕力を確保します。
クロームモリブデン鋼使用で靭性に優れ、先端にハイス鋼を採用することで切れ味が持続し、連続作業に最適です。
シャンク部の噛み合わせがよくビットが震えず、狙った個所を効率よくハツれます。
グラインダー等で削って修正可能です。焼戻りしません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 18:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0957ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top