詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-85

品名 : 50x300mm スコップ(SDSプラス)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-83
シャンク SDS-plus 軸径 φ16mm
刃幅 50mm 全長 300mm
重量 370g 材質 クローム、モリブデン鋼
穴掘り、溝堀り、土堀り、掘り起こし等、広範囲な作業分野で活躍します。
スコップが土から抜けやすい、特徴的なエッジ形状
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0956ページ
ウェブカタログ画像
  • スコップが土から抜けやすい、特徴的なエッジ形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top