詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TS-1A

品名 : 1100W 電動はつりハンマー

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSH5
電源 AC100V・1,100W 消費電力 1100W
打撃数 2,850回/分 打撃エネルギー 7.5J
コード長 4m サイズ 460(W)×235(H)mm
重量 5.6kg 付属品 ブルポイント280mm×1本、サイドハンドル、プラスチックケース
二重絶縁、SDSmaxシャンク
特長 ・7.5ジュールの強力な打撃力。
・振動3軸合成値13.9m/S2
・作業しやすい本体デザイン
・先端工具の交換はワンタッチ
・インパクトハウジングのベアリング部に、マグネシウム合金のスリーブを追加し、耐久性を向上。
 ・バリオロック切替スイッチで、チゼルの向きを作業しやすい角度に簡単に変更可能。
替カーボンブラシ EA813BZ-25
追加説明
アイコン
カタログ価格

57,100 (税抜)/ 62,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 00:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0817ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top