詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TS-4

品名 : 1025W 電動はつりハンマー(六角軸)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSH5XN
打撃エネルギー 6.8J 電源 AC100V・1025W
打撃数 2,750回/分 サイズ 450×110(H)mm
重量 5.5kg シャンク形状 六角軸(17mm)
二重絶縁
コード長 4m 付属品 ブルポイント280mm×1本、サイドハンドル、樹脂ケース
スイッチロックボタン
防じん式ワンタッチチャック
替カーボンブラシ EA813BZ-25
追加説明
アイコン
カタログ価格

52,500 (税抜)/ 57,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/30 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0817ページ
ウェブカタログ画像
  • 六角軸17mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top