詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AC

品名 : 位置決めガイド

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608598142
適合ドリルサイズ 5、6、8、10、12㎜ 用途 磁器タイルダイヤモンドビット用
特長 正確な位置決めと垂直な穴あけをサポート。
平滑な面には吸盤で固定可能です。
ポンプから供給された水が正確に穿孔部分を冷却します。
サイズ 80×125×50mm(フックを倒した状態)
重量 83g
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/17 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0955ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top