詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AC-1

品名 : 0.9L 給水ポンプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608190048
タンク容量 0.9L 給水高さ 最大1.5m
サイズ 183×305(H)mm 重量 320g
付属品 1.8mホース
手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
追加説明
カタログ価格

3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/27 19:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0955ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top