品番 : EA811AE
品名 : 3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル(固定タイプ
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに | 刃先径 | 3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5mm(7本入り) |
| 全長 | 刃先径(3.4・3.5・4.3mm):100mm 刃先径(5.0・6.0mm):115mm 刃先径(6.4・8.5mm):125mm | 有効長 | 刃先径(3.4・3.5・4.3mm):50mm 刃先径(5.0・6.0mm):65mm 刃先径(6.4・8.5mm):75mm |
| 固定式 | シャンクが特殊形状になっており、チャックをがっちり固定できます。 | 刃数 | 3枚刃 |
| 真円に近い穴あけが可能 | |||
| 工具袋付 | |||
| ※振動ドリルモードでご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません。 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
