詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811BH-107

品名 : 5.0-12.0mm/7本組 SDSプラスドリルビット

仕様

セット内容 5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm 有効長(mm) 5.0×110mm:45㎜
6.0×110mm:46㎜
8.0×110mm:45㎜
6.0×160mm:95㎜
8.0×160mm:94㎜
10.0×160mm:95㎜
12.0×160mm:85㎜
SDSプラスシャンク
対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,640 (税抜)/ 9,504 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/22 18:52現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0951ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top