品番 : EA811BL
品名 : 5.0-10.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
仕様
| 用途 | ガラス、磁器タイル、気泡コンクリート、石膏ボード | サイズ | φ5×75・φ6×80・φ8×85・φ10×90mm |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 刃先形状 | 4枚刃 |
| 有効長 | φ5:10mm φ6:13mm φ8:20mm φ10:16mm |
材質 | 刃:超硬チップ(TCT) 本体:40Cr |
| 入数 | 4本 | ||
| 4枚刃のタングステンカーバイドチップを採用。位置決めがしやすく、滑りにくい構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA811BL-5 : 5.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
| セット商品 | EA811BL-6 : 6.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
| セット商品 | EA811BL-8 : 8.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
| セット商品 | EA811BL-10 : 10.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
