詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812-16

品名 : AC100V→ 0-30V/3.0A 直流安定化電源

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-8735D
出力電圧 DC0~30V 出力電流 DC0~3A
重量 約5kg 入力電圧 AC100V±10%(50/60Hz)
サイズ 128(W)×285(D)×145(H)mm 電源 AC電源
消費電力 約200VA 電圧値表示 分解能:0.1V、精度:±(0.5%rdg+2dgts)
電流値表示 分解能:0.01A、精度:±(1.0%rdg+5dgts) 表示 3.5桁発光ダイオード・デジタル表示
ボディ材質 ABS樹脂 最小表示 電圧:0.1V±(0.5%rdg+2d)、
電流:0.001A(LO:0~1.5A)、0.01A(HI:0~3A)
±(2.0%rdg+2d)
出力 接地:正または負接地可能
端子:+(赤)、-(黒)、GND(緑:電源ケーブルの接地端子およびケースに接続されています)
絶縁抵抗 シャーシー入力電源間:30MΩ以上(DC500V)
シャーシー出力端子間:20MΩ以上(DC500V)
冷却方式 自然冷却 動作温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲 -10~70℃、70%RH以下(結露しないこと) 付属品 電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書
研究機器、実験設備機器、学校教材、生産、検査メンテナンスにご使用ください。
トラッキング動作が可能で、本機を2台並列接続した場合は直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合は直流60V、3Aの電源として使用きます。
定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能です。
ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。
定電圧特性(CV)
入力変動:±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)
負荷変動:±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ:±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz)
リカバリー時間:100μS以下
温度係数:300ppm/℃以下
定電流特性(CC)
入力変動:±(0.2%+3mV)以下(AC100V±10%)
負荷変動:±(0.2%+3mV)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ:±3mVrms以下(5Hz~1MHz)
追加説明
カタログ価格

45,500 (税抜)/ 50,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 00:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0867ページ

代替品

EA812-14
  • 品番

    EA812-14

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top