詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812-21

品名 : AC100V→DC12V/10A 直流安定化電源

仕様

メーカー 日動工業 型番 DPS-1012M
入力電圧 AC100V 出力電圧 DC0~15V(可変)
定格出力電流 10A 最大出力電流 12A
ヒューズ 3A サイズ 195×225×125(H)mm
重量 5.5kg
屋内型
定電流型保護回路内蔵
AC100V環境でDC0V~15V製品が使えます。
・シガーソケット(MAX10A)
・ネジターミナル(MAX12A)
・プッシュターミナル(MAX6A)
事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などのDC電源製品に。
※本製品は無線機専用です。
追加説明
カタログ価格

41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0867ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top