品番 : EA812-23
品名 : AC95-123V→DC 5-15V/30A 直流安定化電源
モデルチェンジ内容
26/04/21 ●外観、目盛り板の色が白から橙にかわりました。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | DPS-3012M |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC95~123V | 出力電圧 | DC5~15V(可変) |
| 出力電流 | 30A(連続・最大) | ヒューズ | 8A |
| サイズ | 130×230×100(H)mm | 重量 | 約2.2kg |
| 屋内型 | |||
| 定電流型保護回路内蔵 | |||
| AC100V環境でDC5V~DC15V製品が使えます。 | |||
| ネジターミナル(MAX30A) | |||
| 冷却ファン付 | |||
| 事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などのDC電源製品に | |||
| ※本製品は無線機専用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,600 円(税抜)/ 91,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0867ページ | ||||
