品番 : EA812-3
品名 : AC100V→DC 13.8V/30A 直流安定化電源
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DM-330MV |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V | 出力電圧 | DC13.8V |
| 連続最大出力 | 30A | 間欠最大出力 | 32A |
| 電圧可変 | DC5~15V | 保護回路 | 短絡保護回路垂下式自動電流制限方式保護回路熱検出保護回路 |
| 保護回路動作点 | 32A以上 | 使用ヒューズ | 8A |
| 出力系統 | ネジ式ターミナル:1系統 シガーライターソケット:1系統(10A) ワンタッチプッシュターミナル:2系統(6A) |
メーター | A/V切換式 |
| ファン | 有 | サイズ | 175×165×67(H)mm |
| 重量 | 2kg | ||
| AC100V(入力電圧)→DC13.8V(出力電圧)への変圧器 | |||
| スイッチング方式採用により、今までにない小型軽量化を実現 | |||
| AC100V、120V専用 | |||
| 連続30Aの安定供給 | |||
| 大型で見やすい電圧/電流メーター |
|||
| ノイズオフセット機能搭載。わずらわしいノイズも一発回避 | |||
| もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。 | |||
| ※無線機用の電源です。電気分解のような化学実験用途、コンプレッサやモーターを使う機器、突入電流が大きな特殊電球の点灯、バッテリーの充電にはお使いになれません。保護回路がはたらく前に故障することがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0867ページ | ||||
