品番 : EA812A-31A
品名 : AC125V/15A/0.9m スピードコントローラー(防雨型)
カタログ訂正
26/05/27 2次線コード長/サイズ/重量訂正。誤:0.15m/60x123x68(H)mm/500g、正:0.19m/63x130x74(H)mm/510g(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | SPB-E011W-S |
|---|---|---|---|
| 最大負荷電流 | 15A | 電圧 | 125V |
| 連続使用時間 | 30分 | 減速調節範囲 | 20~90% |
| コード長 | 1次線:0.6m 2次線:0.19m |
電線種 | SVCT 2.0m㎡×3心 |
| アース | あり | プラグ形状 | ポッキンプラグ |
| コンセント形状 | 接地2P | コンセント数 | 減速可変×1 |
| 防水規格 | IPX3 | 材質 | 本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂 |
| サイズ | 63(W)×130(D)×74(H)mm(全長920mm) | 重量 | 510g |
| 屋内・屋外兼用 100Vスピードコントローラー | |||
| ブラシ付モーターの電動工具のトルクを落とさずに、回転数の減速調整ができます。 | |||
| ポッキンプラグで、2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能。 (アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。) |
|||
| 雨の日も安心の防雨型 | |||
| 背面にマグネット付 | |||
| ※カーボンブラシ付きの機器以外は使用できません。 ※電子制御を内蔵した機器は使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0868ページ | ||||
