詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HB-36B

品名 : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-31A用)

仕様

サイズ(mm) 1530×480 重量(kg) 4
折りたたみ時サイズ 480×370mm 最大出力 100W
出力 ①Type-A(急速):5V/3A、9V/2A、12V/2A
②Type-A(通常):5V/2.4A
③Type-C:5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
④DCジャック(φ5.5×2.1):19V/5.5A
重量 4.0kg
付属品 DCケーブル(3m)
【EA812HB-31A用】ポータブルソーラーパネル
太陽光によって野外でポータブル電源の充電ができます。
折りたたみ式で簡単に持ち運ぶことができます。
追加説明
カタログ価格

53,700 円(税抜)/ 59,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2354ページ 2446ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top