品番 : EA812HB-4A
品名 : AC100V→DC12V/10A ポータブル電源
仕様
サイズ(mm) | 280×190×250(H) | エアーホースの長さ | 約58cm |
---|---|---|---|
重量(kg) | 6.95 | 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
出力電圧×定格出力 (シガーソケット時) |
DC12V×10A | USB出力 | DC5V/1A |
内蔵バッテリー | DC12V・17Ah | 充電時間 | 約24時間 |
連続使用時間 | 約10分間 | コンプレッサー | 使用最大圧力:0.6MPa |
ライト | 白色LED4個 使用時間目安:1週間以上 |
付属品 | ACアダプター、浮き輪用ノズル、ボール用ノズル、自転車空気入れ用口金 |
注意事項 | ・初めてご使用になる時は必ず充電して下さい。 ・3ヶ月に1回は必ず充電して下さい。 ・ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。 |
||
1台で5役(エンジン始動、エアーコンプレッサー、USB電源、12V カーシガー電源、LEDライト) | |||
緊急時やレジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として | |||
シガーソケット装備で12V仕様の電気製品が100Wまで使用できます。 | |||
最大圧力0.6MPaのエアーコンプレッサー装備により車・バイクなどの空気入れが可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/02 19:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0279ページ 2552ページ |