品番 : EA812HB-71
品名 : 307.2Wh/ 280W ポータブル電源
仕様
| メーカー | セルスター工業(CELLSTAR) | 型番 | PDL-300 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 災害の備えに、屋外テレワーク、キャンプなどに | 入力電圧 | DC15.5V 2.5A(最大) |
| 出力(AC100電源) | ACコンセント:2個 出力電圧:AC100V 50Hz/60Hz(スイッチ切替) 最大出力:300W 定格出力:280W 出力波形:正弦波 |
出力(DC12V電源) | アクセサリーソケット:1個 出力電圧:DC12V 定格出力電流:8A |
| 出力(USB5V電源) | USB端子:2個[TypeA] 出力電圧:DC5V 定格出力電流:2.1A+2.1A |
出力(ワイヤレス給電) | ワイヤレス給電:1個 最大出力:10W 適合機器:Qi(チー)準拠機器 |
| 内蔵バッテリー | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4) | 内蔵バッテリー容量 | 24,000mAh(307.2Wh) |
| 内蔵バッテリー寿命 | 放充電サイクル約1000回 | 充電方法 | AC充電アダプター |
| 充電時間 | 14時間 | LEDライト | 100lm(輝度100%時) |
| サイズ | 315(W)×160(D)×236(H)mm | 使用温度範囲 | -5~50℃(充電:0~45℃) |
| 保存温度範囲 | -20~45℃ | 重量 | 4.8kg |
| 付属品 | AC充電アダプター(1.5m) | ||
| 多種の出力ポートと便利な機能を搭載したポータブル電源 | |||
| 家庭用コンセントと同じ安定の正弦波 | |||
| スマートフォンを置くだけのワイヤレス給電 | |||
| 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー | |||
| LEDライト付き 点灯・フラッシュ・SOS点滅など5つの点灯モード |
|||
| 液晶ディスプレイで給電状況やバッテリー残量が一目でわかる | |||
| ハンドルがたためるので持ち運びが楽でコンパクトに収納可能 | |||
| 無駄な電力消費を防ぐ機能搭載 ・トラベルロック(誤作動防止) ・10時間タイマー(10時間の連続使用時に自動で電源オフ) |
|||
| <保護機能> ・システム保護 過充電保護、過放電保護、充電保護、バッテリー電圧低下アラーム、回路入力過電圧保護、温度保護 ・AC100V電源 過負荷保護、温度保護、出力ショート保護、回路入力部保護ヒューズ ・DC12V電源 過電流保護、出力ショート保護 ・USB 5V 電源 過電流保護、出力ショート保護 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
56,600 円(税抜)/ 62,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0272ページ 2447ページ | ||||
